EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 300pF, B72214S0301K101
バリスタ電圧 = 470V
最大AC定格電圧 = 300V
最大直流定格電圧 = 385V
制限電圧 = 775V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = StandarD
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 300pF
厚さ = 5.2mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 5.2mm
リード間隔 = 7.5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
