STMicroelectronics マイコン STM32F2, 144-Pin LQFP STM32F205ZCT7TR
ファミリー名 STM32F2
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 144
デバイスコア ARM Cortex M3
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 256 kB
最大周波数 120MHz
RAMサイズ 132 kB
USBチャンネル 2 OTG
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 3
標準動作供給電圧 1.8 3.6 V
ADC数 24 12ビットmm
STM32F205/215 ARMR32ビットCortex-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2x5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 ;sup>2 ;/sup>CS SPI I ;sup>2 ;/sup>S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1個)