STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
最大スイッチング周波数 = 500 kHz
出力電流 = 1 A
出力数 = 1
実装タイプ = スルーホールns
上昇時間 = 50ns
トポロジー = ブースト, フライバック
寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 6.6mm
高さ = 3.32mm
動作温度 Max = +150 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~