STMicroelectronics 電源スイッチIC
電源スイッチの種類 = OMNIFET: 完全自動保護パワーMOSFET
動作供給電圧 Max = 70 V
最大動作電流 = 35A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mm
STMicroelectronics OMNIFETシリーズ 完全自動保護パワーMOSFET. OMNIFETシリーズの完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 過熱保護 短絡保護 ESD 保護 クランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品