TDK-Lambda スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W VS75E-12
出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 6.3A
定格電力 = 75.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 132V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 150mm
幅 = 50mm
奥行き = 29mm
効率 = 85%
重量 = 200g
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個