TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ100-24-1/E, 出力:4.2A, 定格:100.8W 入力電圧:ac, dc 24V dc/

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ100-24-1/E, 出力:4.2A, 定格:100.8W 入力電圧:ac, dc 24V dc/ TDKラムダ

シリーズ = DRJ100
AC又はDC入力電圧 = ac, dc
入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc
出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.2A
定格電力 = 100.8W
出力数 = 1
幅 = 45mm
最高温度 = +70℃
15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81532695 DRJ100-24-1/E
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする