TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV

TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV TDKラムダ

シリーズ = RSEV
試験周波数 = 60 Hz
DC抵抗 = 40mΩ
電流 Max = 10 A
寸法 = 85 x 39 x 30mm
動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C
実装タイプ = DINレール
定格電圧 = 250V
終端スタイル = ネジ
奥行き = 39mm
キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81531688 RSEV-2010
オープン
2,398
2,638 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする