出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 4.5 9 dc
定格電力 1.5W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 300mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 4.75 6V
パッケージ DIP
絶縁電圧 500V ac
幅 16.6mm
シリーズ CC-E
ロードレギュレーション 40mV
代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃
CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)


