バイク用スマートフォンホルダー ガチホールド

バイク用スマートフォンホルダー ガチホールド DELTA(デルタ)

スマートフォンをがっちりホールド。ワンタッチリリース。

用途バイク用スマートフォンホルダー 質量(g)適応500以下 取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:67×130×12 内容量1個
注意
※バイクのエンジンにより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※取り付け可能なスマートフォンサイズであっても、機器の形状やボタンの位置などによって取り付けできない場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81541515 D-2141 ワイヤレス充電対応
オープン
 
 
取扱い終了
81541524 D-2142 スタンダード(ワイヤレス充電非対応)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする