STマイクロ, SRAM 64kbit, 8 K x 8ビット, 28-Pin M48T18-150PC1

STマイクロ, SRAM 64kbit, 8 K x 8ビット, 28-Pin M48T18-150PC1 STMicro

メモリサイズ = 64kbit
構成 = 8 K x 8ビット
ワード数 = 8K
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 150ns
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PCDIP
ピン数 = 28
寸法 = 39.88 x 18.34 x 8.89mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 18.34mm
STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81540228 M48T18-150PC1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする