TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 5569255-1

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 5569255-1 TE CONNECTIVITY

オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat5
ポート数 = 2 x 2
極数 = 8
方向 = ライトアングル
長さ = 28.45mm
幅 = 31.24mm
深さ = 25.27mm
シリーズ = AMPMETRIMATE
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金, 錫

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81536807 5569255-1
オープン
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81536816 5569255-1
オープン
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする