TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1-281838-0
極数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMPMODU HE13/HE14
接続方向 = ストレート
長さ = 25.4mm
幅 = 5.08mm
ハウジング材質 = ナイロン
圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(500個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~