TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, オレンジ 50836-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, オレンジ 50836-1 TE CONNECTIVITY

シリーズ = PIDG, STRATO-THERM
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PTFE
外側リング直径 = 7.92mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
スタッド径 = M5
色 = オレンジ
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.79mm
全長 = 21.44mm
TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81543597 50836-1
オープン
889,800
978,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
81543606 50836-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする