TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 36 → 75 V dc, 1W, TRN 1-4810
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 300mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 7.7mm
シリーズ = TRN 1
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)