Vishay ツェナーダイオード 20V スルーホール 1300 mW
標準ツェナー電圧 = 20V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1300 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 10mA
最大ツェナーインピーダンス = 24Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
標準電圧温度係数 = 0.075%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)