Vishay 940nm, サイドビュー (3 x 1 x 2mm) 35mW
ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サイドビュー
放射束 = 35mW
放射強度 = 1mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±75°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 1 x 2mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
最大供給電圧 = 1.8V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サイドビュー
放射束 = 35mW
放射強度 = 1mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±75°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 1 x 2mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
最大供給電圧 = 1.8V