Vishay Nチャンネル MOSFET240 V 200 mA 表面実装 パッケージTO-236 3 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V
シリーズ = TN2404K
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)