Vishay タンタルコンデンサ,100μF,35V dc,F,597D107X0035F2T

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,35V dc,F,597D107X0035F2T VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = F
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 7.6 x 6 x 4.7mm
シリーズ = 597D
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81562576 597D107X0035F2T
オープン
369,800
406,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする