Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK42S1T2
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 450 mcd
ピン数 = 2
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
