Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 92 V,121V
最小ブレークダウン電圧 = 64.6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 92 V,121V
最小ブレークダウン電圧 = 64.6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
1チップ当たりのエレメント数 = 1