Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12V, VBUS052CD-FAH-GS08
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 12V
最小ブレークダウン電圧 = 6.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LLP1713-7L
ピン数 = 7
ピークパルスパワー消費 = 63W
1チップ当たりのエレメント数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~