Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ
シリーズ = NTHS
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -3.84%/K
熱時定数 = 13s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
最大定格電力 = 280mW
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.8mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、SMD 0402 / 0603 / 0805 / 1206チップ特長 標準サイズで利用可能な抵抗値を拡張 100 % Snによるラップアラウンドニッケルバリア終端 ハイブリッド回路との併用に備えた設計の柔軟性を実現 用途 バッテリ充電器 電力供給業者 オフィス機器
内容量1セット(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~