Vishay タンタルコンデンサ,22μF,40V dc,790D226X9040C2BE3

Vishay タンタルコンデンサ,22μF,40V dc,790D226X9040C2BE3 VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 10.16mm
許容差 = ±10%
長さ = 12.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm
シリーズ = 790D
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = 6%
790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81579717 790D226X9040C2BE3
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする