ムキソケ 14

ムキソケ 14 タジマツール(TJMデザイン) ムキソケ 14 タジマツール(TJMデザイン) ムキソケ 14 タジマツール(TJMデザイン)

硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパーです。
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
誰でも簡単、しかも精度は一定です。
替刃式です(交換替刃:別売ムキソケ替刃DK-MSBS:1枚入、DK‐MSBS3:3枚入)。
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用できます。

用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 材質本体:アルミ、刃:スチール 適合ケーブルサイズ(mm2)14 剥き幅(mm)15 内容量1個
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。
※トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81605940 DK-MS14
6,400
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする