世界最軽量モバイルディスプレイ約325g
14.5型ワイド
非光沢高品質アンチグレア液晶
WUXGA 1920×1200ピクセル
USB Type-C 映像出力
PDパススルー 映像出力と給電を両立
堅牢ボディ 立体成型カーボン
上下2画面対応 専用カバースタンド
仕様色域:sRGB00%質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)最大出力(W)Pass-through:60ケーブル長(m)約1(USB Type-C)方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度1920×1200(WUXGA)動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))視野角上下178°、左右178°スピーカーなし色(本体)アンバーブラック(色域:sRGB00%)画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through),DisplayPort(TM))アスペクト比16:10入出力端子USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort(TM))パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400内容量1台