e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ AN形
・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。
サイズ非標準
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。