e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ DN形
・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。
ベルト呼び長さ101
ベルト長さ(mm)2565
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本