ウレタンベルト|プレン六角ロープ

ウレタンベルト|プレン六角ロープ 三ツ星ベルト

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

タイププレン六角ロープ 長さ(m)50 規格定尺/切尺:定尺 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法a(mm)
寸法b(mm)
ベルト形
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81623878 AA-50M 12.5 10 AA
160,500
 
 
取扱い終了

返品不可
81623887 BB-50M 16.5 12.5 BB
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする