曜日別特売

ダイヤモンドカッター 乾式用

ダイヤモンドカッター 乾式用 - TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッター 乾式用 - TENRYU(天龍製鋸)

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。
特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。
11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。

用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606028305X3.0X30.5
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする