真空折りたたみハンドルマグカップ300

真空折りたたみハンドルマグカップ300 - CAPTAIN STAG真空折りたたみハンドルマグカップ300 - CAPTAIN STAG真空折りたたみハンドルマグカップ300 - CAPTAIN STAG真空折りたたみハンドルマグカップ300 - CAPTAIN STAG真空折りたたみハンドルマグカップ300 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷ができる、オールシーズン使用可能なハンドル付きマグカップ。折りたたみ式のワイヤーハンドルタイプなので、収納・持ち運びに便利。丁度よい300mlタイプ。500mlサイズのマグ(UE-3597、UE-3598)の中に、スタッキング可能。

質量(g)182容量(L)0.3収納寸法(mm)85×80×高さ83寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約78×115×83保温効力(℃)約41以上(1時間)保冷効力(℃)約7以下(1時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649568UE-3595ステンレス鋼シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649577UE-3596ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする