曜日別特売

コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル

コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル - GORIN(ゴリン)

コンパクトワイヤー錠
ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ
艶消しカラー

用途
長さ:70cm/太さ:10mm
両面キー3本付
藤色(PU)パープル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81626739G231W
オープン
479
527(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする