イチグチ イチグチの 研磨材 イチグチの ディスク研磨材 イチグチの 研磨ディスク Wパックサビ取り用 ナイロン・ジルコニア製 Wパックサビ取り用 注文コード 81607604 注文コード 81607604 2つのアイテムを用途別にWパックしました。 頑固なサビ落としにはサビトルネードサンダー、隙間作業には側面が使用出来るすみっこサンダーサビ・塗料はがし用が最適です。 用途頑固なサビ・塗料はがしに最適。 材質ナイロン・ジルコニア 直径×穴径(Φmm)100×15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 100X15-60パワフル 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81607604 100X15-60パワフル オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨ディスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ (2) FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥7,368~ ¥6,698~ FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥4,948~ ¥4,498~ FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 税込¥2,198 ¥1,998 FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥4,948~ ¥4,498~ NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥9,458 ¥8,598 ”ラジアルサンダー” Minimo 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ 税込¥6,048 ¥5,498 ”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ 税込¥6,928 ¥6,298 ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ 税込¥8,468 ¥7,698 ”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm イチグチ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm) イチグチ 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ブロックディスクA ムラコ 税込¥5,828 ¥5,298 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬) 税込¥538 ¥489 バスケットへ コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 税込¥736 ¥669 バスケットへ 角 300mm 細目 13376 NICHOLSON 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 精密鉄工ヤスリ 平 Vallorbe 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材研磨ディスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります 研磨ディスク フェルトディスク 不織布・ナイロンディスク ホイールタイプ・研磨輪 バフ ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール シェアする マイページ 最近見た商品