曜日別特売

前子供乗せ FBC-003S3 ブラック

前子供乗せ FBC-003S3 ブラック - OGK技研

小さいお子さまに目が届くまえ乗せタイプ
軽量で使いやすい アクティブ・コンパクトフロントベビーシート
強度を保ちながら軽量化を実現した大胆なデザイン。
抜群の軽快感。

用途
適用体重:15kg未満
適合車種:自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車・軽快車)とする。(※電動自転車を含む) (※両立スタンド装着車に限る。)(※ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) (※ダイヤモンド型など特殊形状のフレームやハンドル、ハンドルポストには取り付けが出来ません。)
製品重量:約1.7kg
製品サイズ[外寸]:幅:320×高さ:470×奥行:450(mm)座面サイズ:幅:240×高さ:250×奥行:220<尻面:130>(mm)
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81630354FBC-003S3
6,210
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする