曜日別特売

前子供乗せ FBC-015DX2 ヘッドレスト付コンフォート 黒・黒

前子供乗せ FBC-015DX2 ヘッドレスト付コンフォート 黒・黒 - OGK技研

小さいお子さまに目が届くまえ乗せタイプ
安心感をスマートに カジュアルフロントベビーシート
ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る
お子さまを乗せない時は前方へ倒せる
ラダーロックタイプで調節簡単。肩・腰ベルトの長さ調節可能
ハンドル掛フックで角度調節。2段階に調節可能
アジャスタブルステップでスマート。3段階に調節可能

用途
適用体重:15kg以下
適合車種:自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) (※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。)
製品重量:約2.4kg
製品サイズ[外寸]:幅:430×高さ:600×奥行:540(mm)座面サイズ:幅:240×高さ:430×奥行:200<尻面:150>(mm)
黒・黒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81630388FBC-015DX2
13,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする