ワイヤーブラシセット

ワイヤーブラシセット 浦和工業 ワイヤーブラシセット 浦和工業

マイクログラインダー用先端工具(ビット)です。
ストレート・平型の2種類が入ったワイヤーブラシセットです。
非鉄金属等の磨き、サビ取り、メタルモデル等のキャスト品の表面磨き、バリ取り、金属表面の酸化皮膜の除去等に使用します。

用途非鉄金属等の磨き、サビ取り。 材質真鍮 軸径(Φmm)直径2.34 適合材 内容量1個
注意
※直径2.34あるいは2.35ミリ用マイクログラインダー(リューター)専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81611375 HMB-Aセット
1,600
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする