曜日別特売

切断砥石 金の卵

切断砥石 金の卵 - レヂトン切断砥石 金の卵 - レヂトン切断砥石 金の卵 - レヂトン切断砥石 金の卵 - レヂトン

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。
両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。
力を入れず、軽く押すだけで切断できます。
ステンレス鋼の切断に最適です。
切断時の焼き、バリが少ないです。

用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s内容量1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611217180X1.5X22MM8490180×1.5×22
オープン
669
736(税込)
当日出荷
81611226150X1.4X22MM10100150×1.4×22
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする