曜日別特売

EX100赤 1枚

EX100赤 1枚 - レヂトンEX100赤 1枚 - レヂトン

粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。
両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。

用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)内容量1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行うようお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611199105X2.5X15MM
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする