曜日別特売

金の亀 1枚

金の亀 1枚 - レヂトン金の亀 1枚 - レヂトン

切断した後のバリ取りが1枚でできます。
オフセット型切断フレキシブル砥石です。
現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。

用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s内容量1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611269105X1.9X15
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする