レヂトン
切断砥石 金の卵 1枚
強力高性能の切断砥石です。
高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。
耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。
ハードワークも豪快にクリアします。
用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様
両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q
材質
砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)
80m/s
内容量
1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611095
105X2.3X15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください