両頭サキスボビット

両頭サキスボビット ベッセル 両頭サキスボビット ベッセル
(1件のレビュー)

木工向けの新しい形のビットです。
くびれ部のクッション効果でインパクトの衝撃を吸収し、従来比約20%UPの耐久性です。
18V対応で、スムーズに打ち込みが可能です。

用途根太打ち・階段施工、コンパネ、サッシ枠の取付け、内装造作。 仕様5本組 材質特殊鋼 タイプ18V対応 サイズ(mm)+NO.2×65 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81610219 S5P2065F
オープン
649
714 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途:
普段の作業
松田工芸 様 (建設業・工事業)

私はビットの先端が小さい物、若しくは細い物の方が舐めりにくい印象を持っているので、いつもそのようなビットを探しています。
が、
近頃はホームセンターに行っても「トーション」というのですか?
胴体がくびれた形の物ばかりで、特にお気に入りの「サキスポ」タイプは
胴体が細い物しか置いていません。胴体が細いとどうしても「熱を持ったら曲がる」イメージがあるのでぶれやすい気がするんですよねぇ。
だから、モノタロウさんにはいつまでもこのタイプを「取り扱い終了」にしないでほしいです。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする