USBミスト付卓上ファン クールエアー(ACアダプター付き)
USB給電式卓上ファン。大型14cmファンと5連ミストで圧倒的涼感!
風量調節3段階。最大5連ミストで強力な気化熱作用。
LEDイルミネーションライト機能付き。
ファンは上下で60度の風向き調整。
6ヶ月間保証書付き
付属品給電用USB(Type-C)、アロマパッド(内蔵)×1枚、取扱説明書、ACアダプター
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、他
色ホワイト
質量(g)卓上ファン:700、ACアダプター:35
消費電力(W)8.5
電源USB(Type-C)接続 5V/2A
タンク容量(mL)600(ミスト連続稼働時間:2.5~13時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)卓上ファン:21×9×26、ACアダプター:6.3×3.5×2.1
ACアダプタ(定格出力)5V1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
モードファン/弱・中・強、ミスト/弱・中・強、LEDライト/7色
切タイマー1・2・3時間
噴霧量(mL/h)45~225
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
