曜日別特売

外でも使える全真空テーブルポット

外でも使える全真空テーブルポット - パール金属外でも使える全真空テーブルポット - パール金属
(1件のレビュー)

真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。ふた栓にも真空二重構造を採用し、保温効力をさらにUP!
電気を使わず保温・保冷のどちらにも。
丈夫で長持ちするステンレス製です。
ふたは180度回転のスクリュー栓で、持ち手付きなので外でも大活躍!安心して外に持ち運べます。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ホワイト質量(g)681容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285保温効力(℃)65以上(10時間後)保冷効力(℃)10以下(10時間後)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650575HC-12
5,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81650575
2025-02-20
用途: 外での営業中や、仕込み中のドリンクに使っています
飲食業

朝多めにコーヒーを入れて、夕方まで十分あったかいので、都度淹れる必要がなく、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする