飛騨の匠 10枚組

飛騨の匠 10枚組 日本レヂボン 飛騨の匠 10枚組 日本レヂボン

コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。
コストに優れた切断砥石です。
極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。
安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。

用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚 内容量1個(10枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81612915 105X1.0X15MM
オープン
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする