飛騨の匠 流星 1枚

飛騨の匠 流星 1枚 日本レヂボン 飛騨の匠 流星 1枚 日本レヂボン 飛騨の匠 流星 1枚 日本レヂボン

高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。
際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。
高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。
極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。
一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。

用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s 内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※切断物はしっかりと固定してください。外径が小さくなったといしは、他の機械で再使用しないで廃棄してください。といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※誤った使い方をした場合、といしが破壊して事故をまねく恐れがあります。作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
※予防のために、除じんと換気に注意し、防じんマスクを着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない平らな所に、所定の箱に入れて平積み保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81612985 107X1.0MM
オープン
379
417 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする