スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタン タイプ標準 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81670744 60S3M141U 47 6 6 141
890
846
931 (税込)
29日以内出荷

返品不可
81670760 60S3M210U 70 6 6 210
920
874
961 (税込)
29日以内出荷

返品不可
81670708 100S3M288U 96 10 10 288
1,510
1,435
1,579 (税込)
29日以内出荷

返品不可
81670726 150S3M519U 173 15 15 519
2,820
2,679
2,947 (税込)
29日以内出荷

返品不可
81670735 150S3M600U 200 15 15 600
2,940
2,793
3,072 (税込)
29日以内出荷

返品不可
81670717 150S3M1560U 520 15 15 1560
4,580
4,351
4,786 (税込)
29日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする