Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 300A, 400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-9 シリコンジャンクション 1.4V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-9
最大連続 順方向電流 = 300A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.9kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(12個)