Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 150A, 600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-8 シリコンジャンクション 1.33V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-8
最大連続 順方向電流 = 150A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.33V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 3.7kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個