フィルタースーパー1

フィルタースーパー1 イーエス・ウォーターネット

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
材質ポリアセタール樹脂、NBR 使用圧力(MPa)0.8 口径取付:1”(25A)オスネジ 流量範囲(m3/h)7 内容量1台
関連資料: (0.06MB)
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81704877 73202002 樹脂メッシュ155# AF-100Y 樹脂メッシュ155#
44,800
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704886 73202003 樹脂メッシュ120# AF-100Y 樹脂メッシュ120#
44,800
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704904 73202005 樹脂メッシュ50# AF-100Y 樹脂メッシュ50#
44,800
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704938 73203001 SUSメッシュ200# AF-100Y SUSメッシュ200#
47,800
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704947 73203002 SUSメッシュ155# AF-100Y SUSメッシュ155#
47,800
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704956 73203003 SUSメッシュ50# AF-100Y SUSメッシュ50#
47,800
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704990 73203006 SUSメッシュ300# AF-100Y SUSメッシュ300#
47,800
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704999 73203007 SUSメッシュ120# AF-100Y SUSメッシュ120#
47,800
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81704868 73202001 樹脂メッシュ200# AF-100Y 樹脂メッシュ200#
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
81704895 73202004 樹脂メッシュ75# AF-100Y 樹脂メッシュ75#
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
81704920 73202006 樹脂メッシュ30# AF-100Y 樹脂メッシュ30#
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
81704929 73202007 樹脂メッシュ20# AF-100Y 樹脂メッシュ20#
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
81704965 73203004 SUSメッシュ75# AF-100Y SUSメッシュ75#
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
81704974 73203005 SUSメッシュ30# AF-100Y SUSメッシュ30#
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする