曜日別特売
73203003 フィルタースーパー1 イーエス・ウォーターネット 81704956

フィルタースーパー1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプSUSメッシュ50#
内容量1台注文コード81704956品番73203003
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
型式
SUSメッシュ50# AF-100Y
タイプ
SUSメッシュ50#
材質
ポリアセタール樹脂、NBR
使用圧力(MPa)
0.8
口径
取付:1”(25A)オスネジ
流量範囲(m3/h)
7
関連資料:(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする