イーエス・ウォーターネット
フィルタースーパー1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
SUSメッシュ155#
SUSメッシュ50#
SUSメッシュ120#
SUSメッシュ155#
SUSメッシュ200#
SUSメッシュ300#
樹脂メッシュ50#
樹脂メッシュ120#
樹脂メッシュ155#
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81704947
品番
73203002
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式
用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
型式
SUSメッシュ155# AF-100Y
タイプ
SUSメッシュ155#
材質
ポリアセタール樹脂、NBR
使用圧力(MPa)
0.8
口径
取付:1”(25A)オスネジ
流量範囲(m
3
/h)
7
関連資料:
(0.06MB)